Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack transluzent klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack transluzent klar
CD/Buchstütze Puzzle im 2er-Pack transluzent klar
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_921263
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9212-63
EAN/GTIN:
     4012473921214
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • CD-Ständer/Buchstütze PUZZLE
  • Die modernen und attraktiven, transluzenten Farben bieten eine passende Wahl für jeden Geschmack
  • Die Stützen in moderner Puzzle-Form mit abgerundeten Kanten sind leicht verkettbar und dadurch extrem standfest
  • Damit bleiben CDs, DVDs und Bücher aufrecht und immer griffbereit
  • Individuell kombinierbar und erweiterbar
  • Set mit 2 Stück
  • Außenmaße (B x T x H): 123 x 142 x 171 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe: transluzent-klar
Weitere Informationen:
Breite:
123 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
klar
Höhe:
171 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
142 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, Puzzel-Spiele, Puzzelspiele, Puzzle-Spiele, Puzzles, Puzzlespiele, buchstützen, 9212, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, CD, CD-Stütze, CDStütze, Stütze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 4,04*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 6,34*
5 Tage
47
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 6,43*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,78*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,61*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.