Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_9210013 Herst.-Nr.: 92100-13 EAN/GTIN: 4012473921719 |
| |
|
| | |
| - UP Tablet Stand: Lesen, schreiben, präsentieren in Bestform
- Die digitale Arbeitsplatzhilfe für alle gängigen Tablets oder Smartphones bis zu einer Tiefe von 10 mm
- Ob Hoch- oder Querformat, der ergonomische Tischständer sorgt stets für den besten Arbeits- und Sichtwinkel
- Mit sicherem Halt mittels Soft-Grip Oberfläche und cleverer Ladekabelhalterung
- Material: hochwertiger Kunststoff
- Maße: (B x H x T) 100 x 40 x 114 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.103 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 40 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 92100, 92140, Handystand, Handyständer, Smartphoneständer, Standfunktion, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,94* | € 7,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 7,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,15* | € 7,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,23* | € 9,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,06* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|