Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Tablet Stand UP Tablet-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN
HAN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044716
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     92100-13
EAN/GTIN:
     4012473921719
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
HAN Tablet Stand UP Tablet-Ständer

Soft-Grip Oberfläche und cleverer Ladekabelhalterung
Hochertiger Kunststoff
Für Tablets oder Smartphones bis zu einer Tiefe von 10 mm

UP Tablet Stand - lesen, schreiben, präsentieren in Bestform! Die digitale Arbeitsplatzhilfe für alle gängigen Tablets oder Smartphones bis zu einer Tiefe von 10 mm. Ob Hoch- oder Querformat, der ergonomische Tischständer sorgt stets für den besten Arbeits- und Sichtwinkel. Mit sicherem Halt mittels Soft-Grip Oberfläche und cleverer Ladekabelhalterung.

Kategorie: Tablet-Ständer
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Farbe: weiß + schwarz
Produkt-Art: Tablet-Ständer
Höhe: 40 mm
Länge (Tiefe): 114 mm
Breite: 100 mm
Hersteller-Nr.: 92100-13
EAN: 4012473921719
Material: Kunststoff, Polystyrol

Weitere Suchbegriffe: HAN, 92100-13, Tablet Stand UP, Schreibtischzubehör, Tabletpräsentation, Handyhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 5,04*
€ 7,68*
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,46*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.