Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_902711 Herst.-Nr.: 9027-11 EAN/GTIN: 4012473902725 |
| |
|
| | |
| - Stützplatte DIN A7 quer zum Einrasten für HAN Karteitröge und -kästen
- Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten
- Zubehör optional: verschiebbarer Sichtreiter (Art.-Nr. 9001)
- Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer
- Außenmaße (B x H): 118 x 81 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A7 | Bruttogewicht: | 0.017 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han karteistütze, karteistützen a7, 18912805, 9027, Karteikasten, Karteikasten-Stellbrett, Karteikasten-Stützplatte, KarteikastenStellbrett, KarteikastenStützplatte, Karteitrog, Karteitrog-Stellbrett, Karteitrog-Stützplatte, KarteitrogStellbrett, KarteitrogStützplatte, Kartenstütze, Trennplatte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,66* | € 1,23* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 2,90* | ab € 0,728* | € 1,328* | | | | | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 0,62* | € 1,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|