Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_5060 Herst.-Nr.: 506-0 EAN/GTIN: 4012473050600 |
| |
|
| | |
| - Karteitrog DIN A6 quer, für 900 Karten, inkl. einer Metallstütze
- In hochwertiger Erbstück-Qualität schlicht, zeitlos, langlebig und extrem strapazierfähig
- Die individuelle Holzstruktur unterstreicht die Besonderheit dieses edlen Naturprodukts
- Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze und 2 praktischen Griffmulden
- Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße
- Fassungsvermögen: 900 Karten
- Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer
- Zubehör optional: Register A-Z DIN A6, quer (Art.-Nr. 986) und DIN A6 Metallstütze (Art.-Nr. 6)
- Außenmaße (B x T x H): 170 x 250 x 75 mm
- Material: Holz (Birke)
- Farbe: naturholz
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 quer | Breite: | 170 mm | Bruttogewicht: | 0.75 kg | Farbe: | buche | Farbname: | Buche natur | Fassungsvermögen pro Kasten: | 900 | für Format: | A6 quer | Höhe: | 75 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 250 mm | Marke: | Han | Material: | Holz | Schloss vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, einhängetrog han a6, einhängetrog han, einhängetrog a6, 18912795, 506, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 22,52* | € 31,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,43* | € 31,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,34* | € 34,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,56* | € 37,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,55* | € 46,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|