Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_200269 Herst.-Nr.: 2002-69 EAN/GTIN: 4012473200241 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenbox, -ringbuch, -album Visitenkartenbox COGNITO
- Ausstattung: ohne Hüllen Hüllen, Anordnung der Lage der Zugriffsseite: von oben
- max. Anzahl der Karten: 20 Karten
- max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 90x65
- Das kleine Visitenkarten-Etui für die Reise
- Werkstoff: Polypropylenl (PP)
- Größe (B x H x T): 64 x 10 x 100 mm
- Farbe: transluzent grau
Weitere Informationen: | | Breite: | 64 mm | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 100 mm | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenetui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: visitenkartenbox han grau, visitenkartenbox, han visitenkartenbox, 2002, Etui, Schachtel, Visitenkarten, Visitenkarten-Schachtel, Visitenkartenablage, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartendose, VisitenkartenSchachtel, Visitenkartenspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 1,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,16* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,11* | € 3,10* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,32* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|