Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_185013 Herst.-Nr.: 1850-13 EAN/GTIN: 4012473185036 |
| |
|
| | |
| - Deckel für Abfallkorb LOGO mit 5 Liter Abfallmulde
- Für Nassabfälle ist die Mulde mit Kartonpappe ausgestattet
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.75 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, abfalleinsatz han, abfalleinsatz, abfalleinsatz 5l, 1850, Abfallkorb, Abfallsammler, Drive, Eimer, Korb, Logo, Nasseinsatz, Papierkorb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,90* | € 13,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,89* | € 13,06* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,31* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|