Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Standard 1 Liter für 18190 und 1834 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleinsatz Standard 1 Liter für 18190 und 1834 schwarz
Abfalleinsatz Standard 1 Liter für 18190 und 1834 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_183513
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1835-13
EAN/GTIN:
     4012473183582
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
  • Papierkorb Abfalleinsatz
  • Volumen: 1 Liter
  • Aus hochwertigem, schwermetallfreiem Kunststoff
  • Für alle Papierkörbe 18190, 18191, 1834 und 1837
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.152 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
1 l
Höhe:
64 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, 1835, 18912755, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,96*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,30*
€ 4,97*
2 Tage
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,04*
2 Tage
61
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,19*
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.