Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_183411 Herst.-Nr.: 1834-11 EAN/GTIN: 4012473183308 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb 30 Liter
- Material und Form: schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, konisch
- Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
- Durchmesser min/max: 303/375 mm
- Höhe: 410 mm
- Volumen: 30 l
Weitere Informationen: | | Ascher vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 1.4 kg | Durchmesser oben: | 375 mm | Durchmesser unten: | 303 mm | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Fassungsvermögen: | 30 l | flammhemmend: | nein | Griffrand vorhanden: | ja | Höhe: | 410 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Löschrand: | nein | Marke: | Han | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, sicherheits-papierkörbe han, 1834, Abfallsammler, Eimer, Klassik, Korb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,18* | € 10,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,22* | € 10,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,41* | € 11,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,54* | € 11,37* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,32* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|