Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1819017 Herst.-Nr.: 18190-17 EAN/GTIN: 4012473090071 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb GRIP, 18 Liter
- Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design
- Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken
- Ideal für Büro und Privatbereich
- Standfest und stabil
- Reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
- Für die Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
- Fassungsvermögen: 18 Liter
- Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Ascher vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.522 kg | Durchmesser oben: | 312 mm | Durchmesser unten: | 237 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Fassungsvermögen: | 18 l | flammhemmend: | nein | Griffrand vorhanden: | ja | Höhe: | 350 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Löschrand: | nein | Marke: | Han | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoffpapierkorb rot han, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, 18190, Abfallsammler, Eimer, Grip, Korb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,71* | € 2,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,87* | € 2,98* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,87* | € 3,01* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,92* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|