Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1819013 Herst.-Nr.: 18190-13 EAN/GTIN: 4012473090040 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb GRIP, 18 Liter
- Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design
- Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken
- Ideal für Büro und Privatbereich
- Standfest und stabil
- Reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
- Für die Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
- Fassungsvermögen: 18 Liter
- Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ascher vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.522 kg | Durchmesser oben: | 312 mm | Durchmesser unten: | 237 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 18 l | flammhemmend: | nein | Griffrand vorhanden: | ja | Höhe: | 350 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Löschrand: | nein | Marke: | Han | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, han kunststoff papiereimer, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, 18190, Abfallsammler, Eimer, Grip, Korb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,69* | € 2,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,70* | € 2,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,72* | € 2,58* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,86* | € 2,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,91* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|