Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz 2 Liter für 18130, 18131 u. 18200 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleinsatz 2 Liter für 18130, 18131 u. 18200 lichtgrau
Abfalleinsatz 2 Liter für 18130, 18131 u. 18200 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_181611
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1816-11
EAN/GTIN:
     4012473181656
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
  • Papierkorb Abfalleinsatz
  • Volumen: 2 Liter
  • Aus hochwertigem, schwermetallfreiem Kunststoff
  • Für alle Papierkörbe 1813, 1820, 18190 und 18191
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen:
2 l
Höhe:
150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han abfalleinsatz 2liter, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, 1816, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 5,14*
1
€ 4,75*
ab € 3,54*
€ 5,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 5,98*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.