Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Re-Loop 13 Liter 100% Recyclingmaterial rund lemon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Re-Loop 13 Liter 100% Recyclingmaterial rund lemon
Papierkorb Re-Loop 13 Liter 100% Recyclingmaterial rund lemon
Papierkorb Re-Loop 13 Liter 100% Recyclingmaterial rund lemon
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_18148-950
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18148-950
EAN/GTIN:
     4012473180253
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Papierkorb HAN Re-LOOP, 13 Liter
  • Nachhaltiger, moderner Papierkorb aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Kunststoff in trendiger Formgebung
  • Langlebig in modernen Trendfarben
  • Ideal für Büro und Privatbereich
  • Passt unter jeden Schreibtisch
  • Standfest und stabil
  • Die strukturierte Außenoberfläche gilt als unempfindlich und strapazierfähig
  • Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich
  • Fassungsvermögen: 13 Liter
  • Ausgezeichnet mit dem Designpreis -Produkt des Jahres-
  • Der Papierkorb HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen
  • Made in Germany
  • Durchmesser (O x U x H): 288 x 226 x 287 mm
  • Material: 100% PIR-Kunststoff Rezyklat (PP)
  • Farbe: lemon
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Besonderheiten:
100% Recyclingmaterial. Standfest und stabil. Die strukturierte Außenoberfläche gilt als unempfindlich und strapazierfähig.
Breite:
288 mm
Bruttogewicht:
0.4470 kg
Deckel mit Abfalleinsatz:
nein
Durchmesser oben:
288 mm
Farbe:
limone
Fassungsvermögen:
13 l
flammhemmend:
nein
Griffrand vorhanden:
nein
Höhe:
287 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
226 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, han kunststoff papiereimer, abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher plastik, Abfalleimer, Abfallsack, Abfallsammler, BLAUE, BLAUER, DER, ENGEL, Grip, HAN, Loop, Müll, Mülleimer, Papierkörbe, Papiermüll, Re, Re-Loop, ReLoop, Sammelbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,90*
2 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,85*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 3,86*
1
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 3,94*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,37*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,44*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,70*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.