Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Bravo 5 Fächer hochglänzend Trend Colour pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher Bravo 5 Fächer hochglänzend Trend Colour pink
Schreibtischköcher Bravo 5 Fächer hochglänzend Trend Colour pink
Schreibtischköcher Bravo 5 Fächer hochglänzend Trend Colour pink
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1745556
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17455-56
EAN/GTIN:
     4012473990852
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher BRAVO
  • Ein echter Blickfang: hochglänzend, standfest, markant und puristisch
  • Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
  • Dank des innovativen Designs ist BRAVO erweiterbar: ob einzeln, als Paar oder zu Dritt
  • 5 Fächer bieten Stiften und Textlinern festen Halt
  • Ein flaches Fach im Zentrum präsentiert Radiergummi oder Büroklammern
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Voll im Trend und perfekt aufeinander abgestimmt, bringen die Trend Colours auch in Kombination untereinander gute Laune
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 109 x 109 x 90 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe: Trend Colour pink
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ein echter Blickfang: hochglänzend, standfest, markant und puristisch. 5 Fächer bieten Stiften und Textlinern festen Halt. Ein flaches Fach im Zentrum präsentiert Radiergummi oder Büroklammern. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße.
Breite:
109 mm
Farbe:
pink
Farbname:
Trend Colour pink
Höhe:
90 mm
Marke:
Han
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer rosa, 17455, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox, verkettbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,72*
€ 4,80*
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,82*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 5,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17456-23
ab € 2,29*
Ähnlich
HAN
17455-14
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-13
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-54
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-50
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-57
ab € 2,31*
Ähnlich
HAN
17455-51
ab € 2,21*
Ähnlich
HAN
17455-12
ab € 2,29*
Ähnlich
HAN
17455-11
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.