Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Bravo blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher Bravo blau
Schreibtischköcher Bravo blau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1745514
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17455-14
EAN/GTIN:
     4012473990043
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher BRAVO
  • Ein echter Blickfang: hochglänzend, standfest, markant und puristisch
  • Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
  • Dank des innovativen Designs ist BRAVO erweiterbar: ob einzeln, als Paar oder zu Dritt
  • 5 Fächer bieten Stiften und Textlinern festen Halt
  • Ein flaches Fach im Zentrum präsentiert Radiergummi oder Büroklammern
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Außenmaße (B x T x H): 109 x 109 x 90 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Breite:
109 mm
Bruttogewicht:
0.135 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
109 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, 17455, Büroschale, Butler, Federschale, H-Köcher, HKöcher, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 4,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,12*
€ 4,30*
ab € 5,28*
€ 8,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17456-23
ab € 2,27*
Ähnlich
HAN
17455-13
ab € 2,27*
Ähnlich
HAN
17455-54
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-50
ab € 2,21*
Ähnlich
HAN
17455-57
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-51
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-56
ab € 2,21*
Ähnlich
HAN
17455-12
ab € 2,29*
Ähnlich
HAN
17455-11
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.