Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff lemon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff lemon
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff lemon
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff lemon
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff lemon
Schreibtischköcher Re-X-Loop 4 Fächer RC-Kunststoff lemon
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_17238-950
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17238-950
EAN/GTIN:
     4012473172869
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP
  • Nachhaltiger Schreibtischköcher aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
  • Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien
  • Ob für das Büro oder Zuhause
  • Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig
  • Ausgezeichnet mit dem Designpreis -Produkt des Jahres-
  • Der Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm
  • Material: 100% PIR-Kunststoff Rezyklat (PP)
  • Farbe: lemon
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingmaterial. Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig.
Breite:
111 mm
Bruttogewicht:
0.1160 kg
Farbe:
limone
Höhe:
105 mm
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
Re-X-Loop
Tiefe:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, han stifteköcher 4 fächer, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer 4 fächer, Bürobutler, Köcher, Organizer, recycelt, Rundbox, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtischköcher, Tisch, Tisch-Organizer, TischOrganizer, umweltschonend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,14*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,16*
1
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 4,37*
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,45*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,43*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 2,49*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,48*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.