Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte Splash 3,2W himbeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte Splash 3,2W himbeer
LED-Tischleuchte Splash 3,2W himbeer
Artikel-Nr.:
     467-#HANS415010713
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5010.713
EAN/GTIN:
     7612176082846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • Die pfiffige LED-Leuchte aus ABS und Metall sorgt für Farbtupfer am Schreibtisch
  • Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuß
  • Flexibler Schwanenhals für perfekte Positionierung
  • Erhältlich in 5 trendigen Farben
  • Leuchtmittel: LED 3,2 Watt
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  • Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  • Spannung: Input: AC 100-240 V / Output: DC 13,2 V
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Farbtemperatur: 4.000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1.200 Lux (Messabstand 30 cm) Farbwiedergabeindex Ra: > 80
  • Brenndauer: 25.000 Stunden
  • Ausladung: max. 280 mm
  • Höhe: max. 330 mm
  • Armlänge: 320 mm
  • Leuchtenfuß: 130 mm Durchmesser
  • Leuchtenkopf: 105 mm Durchmesser
  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arbeitshöhe:
33 cm
Arm beweglich:
ja
Armlänge:
32 cm
Armlänge oben:
32 cm
Breite des Fußes:
13 cm
Bruttogewicht:
0.839 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
13 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
7612176082846.pdf
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
himbeer
Farbe des Leuchtenkopfes:
himbeer
Kabellänge:
1.6 m
Lampenleistung:
5 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1200 (30 cm) lx
Lichtstrom:
300 lm
Marke:
Hansa
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
25000 h
Stand/Befestigung:
freistehend
Tischklemme:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,74*
€ 28,38*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 20,48*
€ 28,38*
€ 6,95*
ab € 21,13*
€ 30,18*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 23,58*
€ 32,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.711
ab € 19,34*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,30*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.710
ab € 19,27*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.