Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier Rolle 33cmx20m 40/45g transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Skizzenpapier Rolle 33cmx20m 40/45g transparent
Skizzenpapier Rolle 33cmx20m 40/45g transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HAHN10620002
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10620002
EAN/GTIN:
     4011367200022
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle
  • Grammatur: 40/45 g/mqm
  • holzfrei
  • Farbe: hochweiß
  • Transparente Skizzenpapiere, fest und radierfähig, für konturscharfe Zeichnungen
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.345 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Hahnemühle
Material:
Papier
Papiergewicht:
40/45 g/qm
Rollenlänge:
20 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 7,31*
1
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 7,32*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 7,81*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 6,36*
€ 9,71*
3 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,2475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
174472
ab € 7,00*
Sonstiges
RUMOLD
150/1/30
ab € 3,39*
Sonstiges
Soennecken
1231
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.