| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES5A Herst.-Nr.: 5a EAN/GTIN: 4021819206403 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Hochformat
- 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 4,3 cm x 2,6 cm
- Größe: 60 x 100 cm
- Format: DIN A1
- Material festes Papier
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 0.106 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, Wand-Kalender, Wandkalender, papprohr, Jahresübersicht, Kalender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,41* | € 7,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,95* | € 9,31* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,13* | € 9,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,81* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|