Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender 30x64cm Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Monatskalender 30x64cm Kalendarium 2025
3-Monatskalender 30x64cm Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES55970
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55970
EAN/GTIN:
     4021819559707
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatswandkalender
  • 12 Monatsblätter mit je 3 Monaten
  • Hauptmonat mit Platz zum Eintragen
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • 2-farbiger Druck
  • Wochenzählung
  • 3sprachig
  • Größe: 30 x 64 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.266 kg
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Höhe:
640 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, monatskalender, 3Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.