Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Monatskalender 30x64cm Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5-Monatskalender 30x64cm Kalendarium 2024
5-Monatskalender 30x64cm Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES55960
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55960
EAN/GTIN:
     4021819559608
Suchbegriffe:
5-Monatskalender
Fünfmonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Fünfmonatswandkalender
  • 12 Monatsblätter mit je 5 Monaten
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • 2-farbiger Druck
  • mit Datumsschieber
  • Wochenzählung
  • 3sprachig
  • Größe: 30 x 64 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
5
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.256 kg
Einteilung:
5 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Höhe:
640 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, 5-monatskalender 2024, 5 monatskalender, monatskalender 2024, 5Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.