| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES5 Herst.-Nr.: 5 EAN/GTIN: 4021819200012 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate
- Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 2,5 cm x 3,6 cm
- Größe: 96,1 x 60 cm
- Format: DIN A1
- Material 100% chlorfrei gebleichter Karton
- 2farbiger Druck in schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 961 mm | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Güss | Material: | Karton kaschiert | Papiergewicht: | 190 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Wand-Kalender, Wandkalender, wandkalender 2024 a1, jahreskalender, jahreskalender 2024, 5, Jahresübersicht, Kartonjahresplaner |
| | |
| |