Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch 13x21m 80 Blatt blanko grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch 13x21m 80 Blatt blanko grau
Notizbuch 13x21m 80 Blatt blanko grau
Notizbuch 13x21m 80 Blatt blanko grau
Artikel-Nr.:
     467-#GUES40023
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     40023
EAN/GTIN:
     4021819400238
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Notizbuch Blanko
  • 160 Seiten
  • Papier 90 g/qm weiß
  • Einband Tucson
  • Fadensiegelung
  • Runde Ecken
  • Elastik- und Leseband
  • Stiftschlaufe,
  • Utensilientasche mit Visitenkartenschlitz
  • Größe: 13cm x 21cm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
13x21cm
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.2850 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Tucson
Farbe:
grau
Höhe:
210 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Güss
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Zeilennummierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch blanco, notiz buch, notizbuch fadenheftung, Buch, Bücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.