Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandplaner 16 Monaten A2 60x40cm Nov. 2024-Feb. 2026


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandplaner 16 Monaten A2 60x40cm Nov. 2024-Feb. 2026
Wandplaner 16 Monaten A2 60x40cm Nov. 2024-Feb. 2026
Artikel-Nr.:
     467-#GUES18000V
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     18000V
EAN/GTIN:
     4021819000803
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Wandplaner 16 Monate
  • November Vorjahr - Februar Folgejahr
  • Druck 2-farbig: blau/rot
  • grosse Wochenzahlen
  • große Tagesfelder
  • Sonn- und Feiertage gerastert
  • Lieferung: einzeln gerollt
  • Papiergewicht: 170g/qm
  • Abmessungen: 60x40cm
  • mit Versandrohr
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.1360 kg
Einteilung:
16 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024-2026
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender, Jahresübersicht, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.