Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandplaner 16 Monaten A2 60x40cm abwischbar Nov. 2023-Febr. 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandplaner 16 Monaten A2 60x40cm abwischbar Nov. 2023-Febr. 2025
Wandplaner 16 Monaten A2 60x40cm abwischbar Nov. 2023-Febr. 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES18000MB
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     180000mB
EAN/GTIN:
     4021819180017
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Wandplaner 16 Monate
  • Druck 2-farbig: blau/rot
  • grosse Wochenzahlen
  • große Tagesfelder
  • Sonn- und Feiertage gerastert
  • Lieferung: einzeln gerollt
  • Papiergewicht: 170g/qm
  • Abmessungen: 60x40cm
  • mit Beschichtung zur Beschriftung mit wasserlöslichen  Folienschreibern
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Beschichtung:
beschichtet
Breite:
600 mm
Einteilung:
16 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2023-2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.