Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresübersicht 12 Monate Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jahresübersicht 12 Monate Kalendarium 2024
Jahresübersicht 12 Monate Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES1
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     1
EAN/GTIN:
     4021819201002
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Jahresübersicht Querformat
  • 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • Wochenzählung
  • Tagesfeld: 0,6 cm x 0,9 cm
  • Größe: 20 x 15 cm
  • Format: DIN A5
  • Material festes Papier
  • 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Einteilung:
1 Jahr/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Tafelkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
200 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.