| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GOLDEC3 Herst.-Nr.: EC3 EAN/GTIN: 4001973018135 |
| |
|
| | |
| - Komfortable Blockheftung durch Kassettenheftsystem von 2-80 Blatt
- Stets die richtige Klammerlänge duch farbige Codierung der Heftklammerkassetten
- Müheloser Klammerwechsel auf Knopfdruck
- Heftet sicher und effizient ohne Klammerbruch und Klammerreste. Inklusive Erstausstattung in allen Längen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.644 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Heftart: | geschlossen | Heftgerätetyp: | Blockheftgerät | Heftleistung: | 80 Blatt | Klammernart: | EC3 | Marke: | Dr. Gold | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter 80 blatt, blockhefter, büroheftgerät grau, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Klammer, Regur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,47* | € 67,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,67* | € 67,32* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,62* | € 83,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|