Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Regur 80/6 VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Regur 80/6 VE=5000 Stück
Heftklammern Regur 80/6 VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLD806
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     80/6
EAN/GTIN:
     4001973080064
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Heftklammer 80/6
  • Inhalt: Schachtel mit 5000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.192 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klammernart:
80/6
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, büro-heftklammern regur, büro heftklammern, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 8,15*
18 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 14,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.