| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GEQUWA9555 Herst.-Nr.: WA9555 EAN/GTIN: 4270002812406 |
| |
|
| | |
| - Einfache Telefonanlage: Nutzen Sie ein hochwertiges IP-Telefon an Ihrer vorhanden Fritz!Box und profitieren Sie von einer einzigartigen HD Sprachqualität.
- Sie erhalten zusätzlich ein an das Produkt angepasstes Marken-Netzteil.
- Ausgestattet mit zwei Farbdisplays und Tasten mit LED-Beleuchtung bietet das High-End Telefon Gequdio GX5+ den direkten Zugriff auf die wichtigsten Kontakte, damit Sie schnell und zuverlässig telefonieren können.
- Dabei erhalten Sie per Knopfdruck eine Premium-Freisprechfunktion, so gut wie ein kleiner Konferenzlautsprecher.
- Die hochwertigen Audio-Komponenten und die Breitband-Unterstützung (G.722/Opus) in diesem Gerät bieten Ihnen ein beeindruckendes HD-Audioerlebnis.
- Lieferumfang:
- Telefongerät mit 2 Displays
- Telefonhörer mit Hörerkabel
- WLAN USB-Stick (Anschluss auf der Rückseite vom Telefon)
- Zugang zur bebilderten Schritt-für-Schritt Installationsanleitung (Pdf) für Fritz!Box, Sipgate, Telekom Digitalisierungsbox, Speedport
- Kurzanleitung
- Netzgerät für die Spannungsversorgung
- Netzwerk-Kabel für den Anschluss
- Stand-Fuß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inklusive Headset | Farbe: | schwarz | Marke: | Gequdio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, usb wlan adapter, Internettelefon, IP, IPTelefon, Netzwerktelefon, schnurgebunden, Telefon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 151,48* | € 188,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 151,39* | € 188,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,17* | € 217,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 203,08* | € 241,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|