Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbinderücken 10mm VE=25 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbinderücken 10mm VE=25 Stück schwarz
Spiralbinderücken 10mm VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12371
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12371
EAN/GTIN:
     4015468123716
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Spiralbindegerätezubehör
  • Verwendbar für GENIE CB 800 (Art.-Nr. 12180), CB 850 (Art.-Nr. 12440) und alle am Markt befindlichen Spiralbindegeräte für Plastikbinderücken
  • Spiralbinderücken, 10mm: Aus Plastik
  • Bindekapazität 65 Blatt
  • 21-Loch-Stanzung
  • DIN A4 Format (30 cm)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Genie
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 10mm 21 ringe schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken schwarz, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.