Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI11213 Herst.-Nr.: 11213 EAN/GTIN: 4015468112130 |
| |
|
| | |
| - Beschreibbare Magnettafel mit praktischem Korkrand
- Produkt -Beschreibung 3 in 1: Weißwandtafel zum Beschriften
- Magnetischer Untergrund zum Befestigen von Dokumenten ohne Einstiche durch Pinn-Nadeln
- Korkrand zum Befestigen von Dokumenten, ohne dass Informationen durch Magnete verdeckt werden
- Ideale Wandtafel für alle Anforderungen im ansprechenden Design
- mit Zubehör
- 6x silberne Magnete
- 12x Pinnwandnadeln
- 1x Marker schwarz mit integriertem Reinigungsschwämmchen
- 2x Befestigungshaken
- 4x Schrauben mit passenden Dübeln
- Tafel ist einfach zu beschriften und zu reinigen
- Wandmontage im Hoch- oder Querformat
- Maße: 45 x 60 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Kork | Bruttogewicht: | 2.18 kg | magnethaftend: | ja | Marke: | Genie | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 45 cm | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Metall | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |