Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken ColourCoil A4 25mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken ColourCoil A4 25mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken ColourCoil A4 25mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9666031
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9666031
EAN/GTIN:
     0033816044951
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken ColourCoil
  • Für die Drahtbindung
  • 4:1 Teilung
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 200 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.702 kg
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,90*
€ 124,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,15*
€ 122,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,39*
€ 114,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,99*
€ 103,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,30*
€ 100,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,68*
€ 88,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.