Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken ColourCoil A4 20mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken ColourCoil A4 20mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken ColourCoil A4 20mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9666011
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9666011
EAN/GTIN:
     0033816044777
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken ColourCoil
  • Für die Drahtbindung
  • 4:1 Teilung
  • Rückenbreite: 20 mm
  • Kapazität: 160 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.778 kg
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,85*
€ 86,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,40*
€ 86,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,84*
€ 80,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,38*
€ 74,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,45*
€ 71,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,42*
€ 61,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.