Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken ColourCoil A4 12mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken ColourCoil A4 12mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken ColourCoil A4 12mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_9665929
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9665929
EAN/GTIN:
     0033816044296
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken ColourCoil
  • Für die Drahtbindung
  • 4:1 Teilung
  • Rückenbreite: 12 mm
  • Kapazität: 85 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.235 kg
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,62*
€ 44,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.