Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind A5 8mm VE=100 Stück silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind A5 8mm VE=100 Stück silber
Drahtbinderücken WireBind A5 8mm VE=100 Stück silber
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4400028
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400028
EAN/GTIN:
     5028252002783
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • GBC Drahtbinderücken WireBind
  • Für die dauerhafte Drahtbindung
  • 24 Ringe
  • Rückenbreite: 8 mm
  • Kapazität: 70 Blatt
  • Material: Draht
  • Format: A5
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc binderücken, binderücken, Drahtbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,25*
€ 17,47*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 12,62*
€ 18,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4400026
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.