Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-4400026
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400026
EAN/GTIN:
     5028252002844
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 4. Für die dauerhafte Drahtbindung. 24 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A5
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
55
Werkstoff:
metall
Farbe:
silber
Typ des Binderückens:
24 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Weitere Suchbegriffe: binderücken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4400028
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.