Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind 14 Ringe 12mm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A5, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A5, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A5, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A5, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A5, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4400010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400010
EAN/GTIN:
     5028252002332
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
gbc binderücken plastik 12 mm schwa...
plastikbinderücken
  • A5 Plastikbinderücken
  • 14 Ringe
  • glänzend
  • Integrierter UV-Schutz schützt die Binderücken über Jahre vor Ausbleichen oder Brüchigkeit
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
14
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 8,46*
€ 5,50*
ab € 5,02*
€ 8,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4400008
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.