Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Hygienebeutel 9,7x2,6x13,7cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender für Hygienebeutel 9,7x2,6x13,7cm weiß
Spender für Hygienebeutel 9,7x2,6x13,7cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ88845
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     88845
EAN/GTIN:
     4015544888454
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
hygienebeutelhalter kunststoff
hygienebeutelhalter
  • Dieser Spenderhalter dient der Aufnahme von Hygienebeuteln aus PE-Folie.
  • Er ist aus weißem PVC und wird an der Wand befestigt.
  • Passend für folgenden Artikel: Hygienebeutel HDPE (Art. Nr. 32287)
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
137 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Damenhygiene, Hygienebeutel, Kunststoffspender, Spender, Spendersystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 4,03*
€ 6,66*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 5,77*
€ 8,63*
6 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 5,95*
€ 8,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.