Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielbürste extra lang 40cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielbürste extra lang 40cm rot
Stielbürste extra lang 40cm rot
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70055
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     70055
EAN/GTIN:
     4015544700558
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste kunststoff
stielbürste
  • hochwertiger Kunststoff (PBT)
  • Handbürste für universellen Einsatz
  • harte Fasern, für eine grobe Reinigung, Entfernen von haftendem Schmutz, Faserstärke 0,5 mm
  • schmale, geschwungene Form für ein leichteres Arbeiten
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0880 kg
Farbe:
rot
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abwaschbürste, Bürste, Reinigungsbürste, Spülbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,31*
€ 8,28*
4
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 10,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
70056
ab € 4,52*
Ähnlich
HYGOCLEAN
70050
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.