Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Frischhaltefolie 11my 30cmx300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Frischhaltefolie 11my 30cmx300m
PVC-Frischhaltefolie 11my 30cmx300m
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ44530
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     44530
EAN/GTIN:
     4015544713459
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 30cm x 300m
frischhalte folie
  • PVC-Frischhalte Folie
  • super haftend, geschmacksneutral, aromaschützend
  • hervorragend geeignet für Obst, Gemüse und Käse
  • hohe Material-Qualität: sehr dehnbar und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.8900 kg
Farbe:
transparent
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: frischhaltefolie 300m, Abdeckfolie, Folie, Küchenfolie, Lebensmittelfolie, Verpackungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,05*
€ 8,41*
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 9,09*
4
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 9,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,05* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
44310
ab € 3,85*
Ähnlich
Hygostar
44500
ab € 6,36*
Ähnlich
Franz Mensch
44400
ab € 4,19*
Ähnlich
Hygostar
44300
ab € 2,79*
Ähnlich
Hygostar
44545
ab € 6,12*
Ähnlich
Hygostar
44560
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.