Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Frischhaltefolie 11my 60cmx300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Frischhaltefolie 11my 60cmx300m
PVC-Frischhaltefolie 11my 60cmx300m
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ44560
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     44560
EAN/GTIN:
     4015544713473
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 300m
frischhalte folie
  • PVC-Frischhalte Folie
  • super haftend, geschmacksneutral, aromaschützend
  • hervorragend geeignet für Obst, Gemüse und Käse
  • hohe Material-Qualität: sehr dehnbar und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
1.7990 kg
Farbe:
transparent
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, Folie, Küchenfolie, Lebensmittelfolie, Verpackungsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 14,39*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,01*
€ 14,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 11,01* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
44310
ab € 3,85*
Ähnlich
Hygostar
44500
ab € 6,36*
Ähnlich
Franz Mensch
44400
ab € 4,19*
Ähnlich
Franz Mensch
44530
ab € 4,20*
Ähnlich
Hygostar
44300
ab € 2,79*
Ähnlich
Hygostar
44545
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.