Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lunchbox 2-geteilt 24,5x16cm VE=25 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Lunchbox 2-geteilt 24,5x16cm VE=25 Stück weiß
Einweg-Lunchbox 2-geteilt 24,5x16cm VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ41225
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41225
EAN/GTIN:
     4015544706512
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
  • aus kompostierbarer Zuckerrohr-Faser
  • 100% recyclebar
  • stapelbar und daher sehr platzsparend
  • lebensmittelecht, öl- und fettbeständig
  • für die Mikrowelle und den Kühlschrank geeignet
  • bis 90 Grad C hitzebeständig & wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.7600 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
68 mm
Länge:
160 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
Naturfaser
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,67*
€ 5,98*
1 Tag
1
1
€ 5,00*
ab € 4,68*
€ 7,35*
1
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 8,41*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1868* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.