Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Müllbeutel 65l 10my Rolle VE=40 Stück weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HDPE-Müllbeutel 65l 10my Rolle VE=40 Stück weiß
HDPE-Müllbeutel 65l 10my Rolle VE=40 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32791
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32791
EAN/GTIN:
     4015544327915
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Low Density Polyethylen Folie
  • weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Bruttogewicht:
0.2920 kg
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
65 l
Länge:
8500 mm
Marke:
Hygostar
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
10 mic
Packungsinhalt:
40 stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 65 l, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllsack, Mülltüte, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 27.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,02325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 27000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.