Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Abfallsack 120l 45my mit Zugband Rolle VE=25 Stück gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LDPE-Abfallsack 120l 45my mit Zugband Rolle VE=25 Stück gelb
LDPE-Abfallsack 120l 45my mit Zugband Rolle VE=25 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32452
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32452
EAN/GTIN:
     4015544709506
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Low Density Polyethylen Folie
  • feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
1.3500 kg
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen:
120 l
Länge:
1100 mm
Marke:
Hygostar
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
45 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack, Vielzwecksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.