Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Abfallsack 160l 80my Rolle VE=20 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LDPE-Abfallsack 160l 80my Rolle VE=20 Stück schwarz
LDPE-Abfallsack 160l 80my Rolle VE=20 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32443
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32443
EAN/GTIN:
     4015544709520
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Low Density Polyethylen Folie
  • überdurchschnittlich dicke und feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest, durchstoßsicher und flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Bruttogewicht:
2.7780 kg
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
160 l
Länge:
1200 mm
Marke:
Hygostar
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
80 mic
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 160 l 80 µ, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, Abfallbeutel, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack, Vielzwecksack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 9,74*
5 Tage
2
1
€ 3,79*
ab € 7,96*
€ 11,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,323* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 38,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.