Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllbeutel 24l 30my Rolle 60x45cm VE=10 Stück hellgrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bio-Müllbeutel 24l 30my Rolle 60x45cm VE=10 Stück hellgrün
Bio-Müllbeutel 24l 30my Rolle 60x45cm VE=10 Stück hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32291
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     32291
EAN/GTIN:
     4015544709407
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • Biofolie aus Maisstärke
  • weich-elastisch
  • hohe Tragfähigkeit
  • biologisch abbaubar und kompostierbar
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.1800 kg
Farbe:
hellgrün
Fassungsvermögen:
24 l
Länge:
600 mm
Marke:
NatureStar
Material:
Naturfaser
Materialstärke:
33 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, abfallbeutel grün, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllsack, Mülltüte, Plastiksack, Plastiksäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 27.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 540 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 1350 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 27000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.