Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch Hygotex Light Rolle 40x38cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliestuch Hygotex Light Rolle 40x38cm blau
Vliestuch Hygotex Light Rolle 40x38cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ317690
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     317690
EAN/GTIN:
     4015544708103
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
  • Spezial-Vliesstoff aus 100% Viskose, textile Qualität
  • saugstark
  • reißfest, strapazierfähig, fusselfrei
  • hitzebeständig und recyclingfähig
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
3.4400 kg
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Viskose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 39,88*
€ 57,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,94*
€ 57,07*
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 61,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 38,94* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
317990
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.