Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Micro Waffle 40x40cm VE=10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mikrofasertuch Micro Waffle 40x40cm VE=10 Stück blau
Mikrofasertuch Micro Waffle 40x40cm VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ317665
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     317665
EAN/GTIN:
     4015544714326
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • Mikrofasertuch mit Waffelstruktur
  • nass und trocken einsetzbar
  • besonders saugstark
  • silikonfrei
  • sehr gut für grobe Verschmutzungen geeignet
  • Flächengewicht: 300g/qm
  • waschbar bis 95 Grad C, trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.4900 kg
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Lappen, Micro, Microfaser, Microfasertuch, MicroOne, Mikrofaser, One, Putzlappen, Putztuch, Reinigungslappen, Reinigungstuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,10*
€ 10,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 8,12*
€ 12,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.