Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Micro Master Strong 40x40cm VE=10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mikrofasertuch Micro Master Strong 40x40cm VE=10 Stück blau
Mikrofasertuch Micro Master Strong 40x40cm VE=10 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ317660
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     317660
EAN/GTIN:
     4015544708172
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • 88% Polyester, 12% Polyamid (Mikrofasergemisch)
  • extra starke Qualität, ca. 32 g/qm
  • sehr weich, strapazierfähig, wiederverwendbar, sehr gute Saug- und Wasseraufnahmefähigkeit
  • hoher Reinigungsfaktor, nicht in den Trockner geben, keinen Weichspüler verwenden
  • separat oder mit ähnlichen Farben waschen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.5450 kg
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
10 Stück
Textilzusammensetzung:
88% Polyester, 12% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 10stück, microfaser tücher, hygoclean mikrofasertuch, Lappen, Micro, Microfaser, Microfasertuch, MicroOne, Mikrofaser, One, Putzlappen, Putztuch, Reinigungslappen, Reinigungstuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 12,62*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 9,05*
€ 13,40*
5 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 10,02*
€ 14,65*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 15,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
317680
ab € 6,58*
Ähnlich
HYGOCLEAN
317670
ab € 6,53*
Ähnlich
HYGOCLEAN
317650
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.