| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ317641 Herst.-Nr.: 317641 EAN/GTIN: 4015544712216 |
| |
|
| | |
| - 5er-Set Mikrofasertuch aus Polyester-/Polyamidgemisch (80%-20%)
- farblich sortiert (blau, grün, gelb, rosa, rot)
- sehr weich, formstabil, strapazierfähig
- gute Fettaufnahme, hoher Reinigungsfaktor
- nicht in den Trockner geben, kein Weichspüler verwenden, separat oder mit ähnlichen Farben waschen
- Größe: 40 x 40 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.0450 kg | Farbe: | sortiert | Länge: | 400 mm | Marke: | HygoClean | Material: | Textil | Packungsinhalt: | 5 Stück | Textilzusammensetzung: | Polyester-/Polyamidgemisch (80%-20%) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygoclean mikrofasertuch, microfaser tücher, Lappen, Micro, Microfaser, Microfasertuch, MicroOne, Mikrofaser, One, Putzlappen, Putztuch, Reinigungslappen, Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,90* | € 5,13* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,94* | € 5,66* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,61* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,922* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|